Eriks
ADCA

ADCA Wasserabscheider Typ: 13007 Serie: S25/SS Edelstahl 316L (1.4404) EN 1092-1 Flanschbohrung: 8 gaten PN16 DN80

  • ERIKS:14673948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
S25/SS
Typ
13007
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Anschlussnorm
EN 1092
Flanschbohrung Standard
EN 1092-1
Flanschbohrung
8 gaten
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschluss Abfluss
Innengewinde
Gewindedurchmesser Zapfanschluss
3/4" BSPP(G)
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar at 50 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C bei 12 barg
Minimum Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Sättigungsdampfdruck
12 barg bei 250 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Material Einsatz
Edelstahl 316L (1.4404)
Montagerichtung
Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. II
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Mit Entlüftungsanschluss
Nein
Maß
DN80
A
400 mm
B
219 mm
D
482 mm
E
168 mm
F
3/4"
G
522
Volumen
25 l
Gewicht
33.6 kg