Eriks
ADCA

ADCA Wasserabscheider Typ: 13007 Serie: S25/SS Edelstahl 316L (1.4404) EN 1092-1 Flanschbohrung: 4 gaten PN16 DN32

  • ERIKS:14673943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
S25/SS
Typ
13007
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN32
Anschlussnorm
EN 1092
Flanschbohrung Standard
EN 1092-1
Flanschbohrung
4 gaten
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschluss Abfluss
Innengewinde
Gewindedurchmesser Zapfanschluss
1/2" BSPP(G)
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar at 50 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C bei 12 barg
Minimum Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Sättigungsdampfdruck
12 barg bei 250 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Material Einsatz
Edelstahl 316L (1.4404)
Montagerichtung
Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. I
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Mit Entlüftungsanschluss
Nein
Maß
DN32
A
260 mm
B
140 mm
D
305 mm
E
130 mm
F
1/2"
G
345
Volumen
5 l
Gewicht
11.4 kg