Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | S25/SS |
Typ | 13007 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN15 |
Anschlussnorm | EN 1092 |
Flanschbohrung Standard | EN 1092-1 |
Flanschbohrung | 4 gaten |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Anschluss Abfluss | Innengewinde |
Gewindedurchmesser Zapfanschluss | 1/2" BSPP(G) |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar at 50 °C |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 250 °C bei 12 barg |
Minimum Betriebstemperatur | -10 °C |
Max. Sättigungsdampfdruck | 12 barg bei 250 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -10 bis 250 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Einsatz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Montagerichtung | Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Mit Entlüftungsanschluss | Nein |
Maß | DN15 |
A | 230 mm |
B | 114 mm |
D | 205 mm |
E | 95 mm |
F | 1/2" |
G | 245 |
Volumen | 2 l |
Gewicht | 5.4 kg |