Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | S25/S |
Typ | 13006 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Anschlussnorm | EN 1092 |
Flanschbohrung Standard | EN 1092-1 |
Flanschbohrung | 4 gaten |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Anschluss Abfluss | Innengewinde |
Gewindedurchmesser Zapfanschluss | 1/2" BSPP(G) |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar bij 50 °C |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C bei 27 barg |
Minimum Betriebstemperatur | -10 °C |
Max. Sättigungsdampfdruck | 31 barg bei 239 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Material Gehäuse | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 1.0325 |
Material Einsatz | Kohlenstoffstahl (1.0038) |
Montagerichtung | Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED cat. II |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Mit Entlüftungsanschluss | Nein |
Maß | DN50 |
A | 310 mm |
B | 168 mm |
D | 395 mm |
E | 150 mm |
F | 1/2" |
G | 435 |
Volumen | 10.5 l |
Gewicht | 24 kg |