Eriks
ADCA

ADCA Wasserabscheider Typ: 13006 Serie: S25/S Kohlenstoffstahl EN 1092-1 Flanschbohrung: 4 gaten PN40 DN15

  • ERIKS:14673929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
S25/S
Typ
13006
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN15
Anschlussnorm
EN 1092
Flanschbohrung Standard
EN 1092-1
Flanschbohrung
4 gaten
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40
Anschluss Abfluss
Innengewinde
Gewindedurchmesser Zapfanschluss
1/2" BSPP(G)
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bij 50 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C bei 27 barg
Minimum Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Sättigungsdampfdruck
31 barg bei 239 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 300 °C
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
1.0325
Material Einsatz
Kohlenstoffstahl (1.0038)
Montagerichtung
Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. I
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Mit Entlüftungsanschluss
Nein
Maß
DN15
A
230 mm
B
114 mm
D
210 mm
E
105 mm
F
1/2"
G
250
Volumen
2 l
Gewicht
6.6 kg