Eriks
ADCA

ADCA Wasserabscheider Typ: 13004 Serie: S16/SS Edelstahl 316L (1.4404) PN40 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14673911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
S16/SS
Typ
13004
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Nennweite
DN20
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN40
Anschluss Abfluss
Innengewinde
Gewindedurchmesser Zapfanschluss
1/2" BSPP(G)
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bij 50 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C bei 29,9 barg
Minimum Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Sättigungsdampfdruck
31,8 barg bei 200 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Material Einsatz
Edelstahl 316L (1.4404)
Montagerichtung
Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. I
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Mit Entlüftungsanschluss
Nein
Maß
3/4"
A
210 mm
B
114 mm
C
300 mm
D
205 mm
E
95 mm
F
1/2"
Volumen
2.2 l
Gewicht
4.6 kg