Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | S16/SS |
Typ | 13003 |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2" BSPP(G) |
Nennweite | DN50 |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Anschluss Abfluss | Innengewinde |
Gewindedurchmesser Zapfanschluss | 1/2" BSPP(G) |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar at 50 °C |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 250 °C bei 11,9 barg |
Minimum Betriebstemperatur | -10 °C |
Max. Sättigungsdampfdruck | 12,7 barg bei 200 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -10 bis 250 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Einsatz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Montagerichtung | Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED cat. I |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Mit Entlüftungsanschluss | Nein |
Maß | 2" |
A | 300 mm |
B | 168 mm |
C | 545 mm |
D | 405 mm |
E | 140 mm |
F | 1/2" |
Volumen | 10.9 l |
Gewicht | 10.9 kg |