Eriks
ADCA

ADCA Wasserabscheider Typ: 13002 Serie: S16/S Kohlenstoffstahl PN40 2" BSPP(G)

  • ERIKS:14673906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
S16/S
Typ
13002
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Nennweite
DN50
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN40
Anschluss Abfluss
Innengewinde
Gewindedurchmesser Zapfanschluss
1/2" BSPP(G)
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bij 50 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C bei 30,4 barg
Minimum Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Sättigungsdampfdruck
33,3 barg bei 200 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
1.0325
Material Einsatz
Kohlenstoffstahl (1.0038)
Montagerichtung
Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. II
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Mit Entlüftungsanschluss
Nein
Maß
2"
A
300 mm
B
168 mm
C
545 mm
D
395 mm
E
150 mm
F
1/2"
Volumen
9.2 l
Gewicht
19.6 kg