Eriks
ADCA

ADCA Wasserabscheider Typ: 13001 Serie: S16/S Kohlenstoffstahl PN16 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14673839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
S16/S
Typ
13001
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Nennweite
DN40
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss Abfluss
Innengewinde
Gewindedurchmesser Zapfanschluss
1/2" BSPP(G)
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar at 50 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C bei 12,1 barg
Minimum Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Sättigungsdampfdruck
13,3 barg bei 200 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
1.0325
Material Einsatz
Kohlenstoffstahl (1.0038)
Montagerichtung
Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. I
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Mit Entlüftungsanschluss
Nein
Maß
1.1/4"
A
260 mm
B
141 mm
C
475 mm
D
345 mm
E
130 mm
F
1/2"
Volumen
5.7 l
Gewicht
9.3 kg