Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | VB21M |
Typ | 8923 |
Werkstoffqualität | 1.4305 |
Anschluss Größe | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss | Außengewinde |
Anschlussnorm | DIN ISO 228-1 |
Luftversorgung | 1/8" |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 21 bar bij 220 °C bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C bij 13 bar °C |
Maß | 1/2" |
A | 51 mm |
B | 25 mm |
Gewicht | 0.13 kg |