Eriks
ADCA

ADCA Vakuumbrecher Type 8922E Serie VB21 Edelstahl 1/2" NPT

  • ERIKS:14479174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
VB21
Typ
8922E
Werkstoffqualität
1.4305
Anschluss Größe
1/2" NPT
Anschlussnorm
ASME B1.20.1
Luftversorgung
1/8"
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
21 bar bij 220 °C bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C bij 13 bar °C
Maß
1/2"
A
51 mm
B
25 mm
Gewicht
0.17 kg