Eriks
ADCA

ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8998 Serie UTS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Universalflansch - Bolz UNC 3/8"

  • ERIKS:14534279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ADCA Serie UTS22 ist ein wartungsfreier thermostatischer Edelstahl Kondensatableiter, und wurde speziell für Anwendungen in Prozessen mit Kochkesseln, Sterilisatoren, Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt.
Mit dem universellen 'Swivel Connector' ist dieser thermostatische Kondensatableiter schnell austauschbar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
UTS22
Typ
8998
Bauform
Gerade
Anschluss Größe
Bout UNC 3/8"
Anschluss
Universele flens
Anschlussnorm
UCX und CTS4U kompatibel
Max. Differenzdruck
22 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
39.9 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
22 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Montagerichtung
Beliebig
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Oberteil
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz
Edelstahl
Material Sitz
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Flansch
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Bolzen
A193 B7/A194 2H (Stahl)
Mit eingebautem Filter
Nein
A
89 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
44 mm
Gewicht
0.95 kg