Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | UTS22 |
Typ | 8998 |
Bauform | Gerade |
Anschluss Größe | Bout M10 |
Anschluss | Universele flens |
Anschlussnorm | UCX und CTS4U kompatibel |
Max. Differenzdruck | 22 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 39.9 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 22 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Montagerichtung | Beliebig |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Oberteil | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Einsatz | Edelstahl |
Material Sitz | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Flansch | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Bolzen | A193 B7/A194 2H (Stahl) |
Mit eingebautem Filter | Nein |
A | 89 mm |
B | 35 mm |
C | 67 mm |
D | 44 mm |
Gewicht | 0.95 kg |