Eriks
ADCA

ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32Y Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar PN40 DN25

  • ERIKS:14532302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ADCA Serie TH32YLC ist ein thermostatischer Kondensatableiter aus Stahl, mit integriertem Filter und ausgezeichneter Entlüftung. Er wurde speziell entwickelt für Anwendungen in Prozessanlagen wie Kesseln, Sterilisatoren, Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
TH32Y
Typ
2984
Bauform
Gerade
Anschluss Größe
DN25
Anschluss
Flens
Anschlussnorm
EN1092-1
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
22 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
22 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Montagerichtung
Beliebig
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Füllung
Typ S
Unterkühlung
10 °C
Material Gehäuse
Stahl (1.0460)
Material Oberteil
Stahl P250GH (1.0460)
Material Sitz
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Filterhalter
Stahl ASTM A105 (1.0432)
Mit eingebautem Filter
Ja
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN25
A
95 mm
B
65 mm
C
95 mm
D
65 mm
E
160 mm
Gewicht
5.9 kg