Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | TH32Y |
Typ | 2982 |
Bauform | Gerade |
Anschluss Größe | 1/2" BSP |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Binnendraad |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Differenzdruck | 22 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 22 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Montagerichtung | Beliebig |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Füllung | Typ S |
Unterkühlung | 10 °C |
Material Gehäuse | Stahl (1.0460) |
Material Oberteil | Stahl P250GH (1.0460) |
Material Sitz | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Filter | Edelstahl 304 (1.4301) |
Filterhalter | Stahl ASTM A105 (1.0432) |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 1/2" |
A | 95 mm |
B | 59 mm |
C | 95 mm |
D | 65 mm |
Gewicht | 1.6 kg |