Eriks
ADCA

ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 3/4" BSP

  • ERIKS:14532290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Adca-Serie DT40/2 ist ein kompakter und leichter thermodynamischer Kondensatableiter, der einfach zu installieren ist und sich hervorragend für Hochdrucksysteme eignet, einschließlich Anwendungen mit Begleitheizung. Die Isolierabdeckung gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb und macht den Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können. Die DT40/2-Serie hat nur ein bewegliches Teil und bietet einen großen Betriebsbereich ohne Anpassung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
DT40/2
Typ
1044
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
3/4" BSP
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN63
Maximaler Differenzdruck
40 bar
Kapazitätsausführung
SC
Min. Druckunterschied
1,5 bar
Maximaler Gegendruck
80 % des Eingangsdrucks
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
63 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
40 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4308
Material Oberteil
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Gehäusedichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Sitz
Roestvaststaal RVS, verhard
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Horizontal und vertikal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
3/4"
A
75 mm
B
38 mm
C
50 mm
D
89 mm
Gewicht
1.06 kg