Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | DT40/2 |
Typ | 1044 |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 1" BSP |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Maximaler Differenzdruck | 40 bar |
Kapazitätsausführung | SC |
Min. Druckunterschied | 1,5 bar |
Maximaler Gegendruck | 80 % des Eingangsdrucks |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 63 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 40 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 300 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4308 |
Material Oberteil | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Gehäusedichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Sitz | Roestvaststaal RVS, verhard |
Material Filter | Edelstahl 304 (1.4301) |
Montagerichtung | Horizontal und vertikal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 1" |
A | 90 mm |
B | 41 mm |
C | 50 mm |
D | 98 mm |
Gewicht | 1.25 kg |