Eriks
ADCA

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 9000 Serie: UFS32-4.5 Edelstahl 304 Maximaler Differenzdruck: 4.5bar SC Horizontal Bolz UNC 3/8"

  • ERIKS:14534300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der ADCA Serie UFS32 ist einen vollständig aus Edelstahl gefertigten integrierten Schwimmer- thermostatischer Kondensatableiter und Entlüfter, der vollständig abgedichtet und wartungsfrei ist.
Der UFS32 wurde speziell für den Betrieb bei niedrigen und mittleren Dampfdrücken und mit allen Arten von Heiz- und Prozessgeräten entwickelt und wird typischerweise in Lufterhitzern, Wärmetauschern, Trocknern, ummantelten Behältern und eingesetzt und mit alle Anwendungen bei denen eine kontinuierliche Absaugung unerlässlich ist. Dieser Kondensatableiter passt zu den UCX-Universalanschlüssen und CTS4U-Kompaktstationen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
UFS32
Typ
9000
Serie
UFS32-4.5
Anschluss
Losflansch
Anschlussnorm
UCX und CTS4U kompatibel
Anschluss Größe
Bolz UNC 3/8"
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
4.5 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
47.8 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
32 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
245 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Materialqualität Körper
1.4308
Material Oberteil
Edelstahl 304
Werkstoffqualität
1.4301
Material Sitz
Edelstahl 410 (1.4006)
Material Flansch
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Bolzen
A193 B7/A194 2H (Stahl)
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
A
164 mm
B
35 mm
D
94 mm
C
67 mm
Gewicht
2.1 kg/s