Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | UFS32 |
Typ | 9000 |
Serie | UFS32-32 |
Anschluss | Losflansch |
Anschlussnorm | UCX und CTS4U kompatibel |
Anschluss Größe | Bolz UNC 3/8" |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 32 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 47.8 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 32 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 245 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Materialqualität Körper | 1.4308 |
Material Oberteil | Edelstahl 304 |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Material Sitz | Edelstahl 410 (1.4006) |
Material Flansch | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Bolzen | A193 B7/A194 2H (Stahl) |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
A | 164 mm |
B | 35 mm |
D | 94 mm |
C | 67 mm |
Gewicht | 2.1 kg/s |