Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | FLT |
Typ | 5934E |
Serie | FLT31 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN 1092-1/02 |
Anschluss Größe | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 21 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 37.1 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 32 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Materialqualität Körper | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Oberteil | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Sitz | Edelstahl 303 (1.4305) |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | links → rechts |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
DN | DN25 |
Kapazität | SC |
A | 160 mm |
B | 160 mm |
D | 139 mm |
C | 60 mm |
E | 79 mm |
Gewicht | 7.4 kg/s |