Eriks
ADCA

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5932E Serie: FLT31 Stahl Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Vertikal abwärts PN40 DN20

  • ERIKS:14415252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
FLT
Typ
5932E
Serie
FLT31
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN 1092-1/02
Anschluss Größe
DN20
Druckstufe Artikel
PN40
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
37.1 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
32 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Gehäuse
Stahl
Materialqualität Körper
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Oberteil
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Sitz
Edelstahl 303 (1.4305)
Für Pressluft geeignet
Nein
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Vertikal
Strömungsrichtung
abwärts
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
DN
DN20
Kapazität
SC
A
150 mm
B
160 mm
D
139 mm
C
60 mm
E
79 mm
Gewicht
6.7 kg/s