Eriks
ADCA

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 2932E Serie: FLT27 Sphäroguss Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Vertikal abwärts PN16 DN50

  • ERIKS:14415384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
FLT
Typ
2932E
Serie
FLT27
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN 1092-1/02
Anschluss Größe
DN50
Druckstufe Artikel
PN16
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
14 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Materialqualität Körper
EN-JS1030
Material Oberteil
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Material Sitz
Edelstahl (1.4308)
Für Pressluft geeignet
Nein
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Vertikal
Strömungsrichtung
abwärts
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
DN
DN50
Kapazität
SC
A
230 mm
B
250 mm
D
215 mm
C
80 mm
E
136 mm
Gewicht
23.8 kg/s