711,50 €/ Stückexkl. MwSt
832,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | FLT |
Typ | 2931E |
Serie | FLT25 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN 1092-1/02 |
Anschluss Größe | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | HC |
Maximaler Differenzdruck | 4.5 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 250 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 14 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Materialqualität Körper | EN-JS1030 |
Material Oberteil | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Material Sitz | Edelstahl 303 (1.4305) |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Vertikal |
Strömungsrichtung | abwärts |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
DN | DN25 |
Kapazität | HC |
A | 160 mm |
B | 212 mm |
D | 189 mm |
C | 73 mm |
E | 116 mm |
Gewicht | 12 kg/s |