Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | FLT |
Typ | 1033E |
Serie | FLT25 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 1" BSP |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | HC |
Maximaler Differenzdruck | 14 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 250 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 14 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Materialqualität Körper | EN-JS1030 |
Material Oberteil | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Material Sitz | Edelstahl 303 (1.4305) |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Vertikal |
Strömungsrichtung | abwärts |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
DN | 1" (25) |
Kapazität | HC |
A | 120 mm |
B | 212 mm |
D | 189 mm |
C | 73 mm |
E | 116 mm |
Gewicht | 8.9 kg/s |