Eriks
ADCA

ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Serie: V16/2i Edelstahl AISI 316L/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2"

  • ERIKS:14621054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
V16/2i
Typ
25843
Funktion
Regelventil
Nennweite
DN15
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/2"
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN40
KVS-Wert
4 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Hub
20 mm
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV gemaß IEC 60534-4
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Deckel
Edelstahl 316 (1.4408)
Schüttkegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckeldichtung
Grafit
Typ Antriebs
Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
PA10
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
100 cm²
Federn Bereich
0,2 - 1,0 bar
Schließdruck
11.1 bar
Positionierer
ECON 3301
Steuersignal
4 - 20 mA
Mit Rückmeldung
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Mit Endkontakten
Nein
Standanzeige
Ja
Handbedienung
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -30 bis 85 °C
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
1/2"
Antrieb
PA10
A
170 mm
B
37.5 mm
H
354 mm
L
100 mm
Gewicht
12.6 kg