Eriks
ADCA

ADCA Entlüfter Fig. 8989 Serie AE30SS Edelstahl maximum Druckdifferenz 30 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:14479164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Entlüfter aus komplett rostfreiem Stahl zur Beseitigung von Luft
und anderen nicht kondensierbaren Gasen aus Kalt- und Warmwassersystemen.
Dieser Schwimmerkugelentlüfter kann mit anderen
Entlüftungs- und Luftabscheidungssystemen verwendet werden.
Darüber hinaus kann die Serie AE30SS auch unabhängig verwendet werden,
indem sie direkt an den Höhepunkten des Systems platziert wird.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
AE30SS
Typ
8989
Ausführung
Luft Auslassventil
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4408)
Material Verbindungsstück
Edelstahl 316 (1.4408)
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Anschlussmaß Entlüftung
1/2" BSP
Montagerichtung
Vertikal
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
30 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
30 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
300 °C
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ventil
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Sitz
Edelstahl 316 (1.4401)
Ventil im Einlass
Nein
Mit Rückschlagventil
Nein
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
0.75 kg/dm³
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
A
80.5 mm
B
187 mm
Gewicht
2 kg