Eriks
ADCA

ADCA Entlüfter Fig. 8986 Serie AE16SSV Edelstahl/FPM maximum Druckdifferenz 12 bar 3/4" BSPP x 1/2" BSPP

  • ERIKS:14479163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Entlüfter aus komplett rostfreiem Stahl zur Beseitigung von
Luft und anderen nicht kondensierbaren Gasen aus HLK-Systemen.
Dieser Schwimmerkugelentlüfter kann mit anderen
Entlüftungs- und Luftabscheidungssystemen verwendet werden.
Darüber hinaus kann die Serie AE16SS auch unabhängig verwendet werden,
indem sie direkt an den Höhepunkten des Systems platziert wird.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
AE16SS
Typ
8986
Ausführung
Luft Auslassventil
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4408)
Material Verbindungsstück
Edelstahl 316 (1.4408)
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
3/4" BSP
Nennweite
DN20
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Anschlussmaß Entlüftung
1/2" BSP
Montagerichtung
Vertikal
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
12 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
14 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
150 °C
O-Ring Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Ventil
FPM
Material Sitz
Edelstahl 316 (1.4401)
Ventil im Einlass
Nein
Mit Rückschlagventil
Nein
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
0.75 kg/dm³
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
A
78 mm
B
152 mm
C
19 mm
Gewicht
1.5 kg