Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | AE16SS |
Typ | 8986 |
Ausführung | Luft Auslassventil |
Material Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4408) |
Material Verbindungsstück | Edelstahl 316 (1.4408) |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 3/4" BSP |
Nennweite | DN20 |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Anschlussmaß Entlüftung | 1/2" BSP |
Montagerichtung | Vertikal |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Differenzdruck | 12 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 250 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 14 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 130 °C |
O-Ring Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Ventil | EPDM |
Material Sitz | Edelstahl 316 (1.4401) |
Ventil im Einlass | Nein |
Mit Rückschlagventil | Nein |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 0.75 kg/dm³ |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
A | 78 mm |
B | 152 mm |
C | 19 mm |
Gewicht | 1.5 kg |