Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | AE31.2 |
Typ | 488 |
Ausführung | Luft Auslassventil |
Material Gehäuse | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Verbindungsstück | Stahl P250GH (1.0460) |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 1" BSP |
Nennweite | DN25 |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Anschlussmaß Entlüftung | 1/2" BSP |
Montagerichtung | Vertikal |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Differenzdruck | 14 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 37.1 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 32 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 200 °C |
Dichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Schwimmer | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Sitz | Edelstahl 303 (1.4305) |
Ventil im Einlass | Nein |
Mit Rückschlagventil | Nein |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 0.75 kg/dm³ |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
A | 168 mm |
B | 243 mm |
C | 141 mm |
D | 214 mm |
H | 3/8" BSP |
J | 137 mm |
L | 65 mm |
N | 31 mm |
O | 130 mm |
Gewicht | 9 kg |