374,00 €/ Stückexkl. MwSt
437,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | LSB1 |
Typ | 2594 |
Ausführung | Mikroschalter |
Schalter Modell | V15H10 |
Schalter Typ | Mechanisch 2-Draht |
Schaltfunktion | Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Geeignet für | Linearer Antrieb mit Säulen |
Netzspannung (Angabe) | Max. 30V DC |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 2G Ex ia IIC / IIB T4 / T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T80°C / T110°C dB |
ATEX Zone | Zone 1 / 21, 2 / 22 |
Elektrischer Anschluss | Schraubklemme |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Kabelstecker | M20x1,5 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Mit Konsole | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | DIN IEC 60534-6-1 |
Namur | Ja |
Standanzeige | Visuell |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Konsole | Edelstahl 304 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |