Eriks
ADCA

ADCA Endschalter Typ: 2594 Serie: LSB1 2xNJ2-V3-N Aluminium Explosionsgeschützt-Ex ia IP67 Geeignet für: Linearer Antrieb mit Säulen DIN IEC 60534-6-1 Namur Standanzeige: Visuell

  • ERIKS:14983039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

474,00 €/ Stückexkl. MwSt

554,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
LSB1
Typ
2594
Ausführung
Näherungsschalter
Schalter Modell
NJ2-V3-N
Schalter Typ
Induktiv 2-Draht NAMUR
Schaltfunktion
Normally closed (NC)
Anzahl Schalter
2
Geeignet für
Linearer Antrieb mit Säulen
Netzspannung (Angabe)
8,2V
Leckstrom
< 3 mA
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex ia IIC / IIB T4 / T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T80°C / T110°C dB
ATEX Zone
Zone 1 / 21, 2 / 22
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Kabelstecker
M20x1,5
Anschluss Magnetventile
Nein
Mit Anschlusskabel
Nein
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Standanzeige
Visuell
Material Gehäuse
Aluminium
Material Konsole
Edelstahl 304
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C