Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | LSB1 |
Typ | 2594 |
Ausführung | Näherungsschalter |
Schalter Modell | NBB2-V3-E2 |
Schalter Typ | Induktiv 3-Draht PNP |
Schaltfunktion | Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Geeignet für | Linearer Antrieb mit Säulen |
Netzspannung (Angabe) | 10 - 30 V DC |
Leckstrom | < 15 mA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | Schraubklemme |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Kabelstecker | M20x1,5 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Mit Konsole | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | DIN IEC 60534-6-1 |
Namur | Ja |
Standanzeige | Visuell |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Konsole | Edelstahl 304 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |