Eriks
ADCA

ADCA Endschalter Typ: 2594 Serie: LSB1 2xD44X Aluminium IP67 Geeignet für: Linearer Antrieb mit Säulen DIN IEC 60534-6-1 Namur Standanzeige: Visuell

  • ERIKS:14983042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

343,00 €/ Stückexkl. MwSt

401,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
LSB1
Typ
2594
Ausführung
Mikroschalter
Schalter Modell
D44X
Schalter Typ
Mechanisch 3-Draht
Schaltfunktion
Normally open (NO) / Normally open (NC)
Anzahl Schalter
2
Geeignet für
Linearer Antrieb mit Säulen
Netzspannung (Angabe)
12 - 250 V AC/DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Kabelstecker
M20x1,5
Anschluss Magnetventile
Nein
Mit Anschlusskabel
Nein
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Standanzeige
Visuell
Material Gehäuse
Aluminium
Material Konsole
Edelstahl 304
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C