Eriks
ADCA

ADCA Druckminderventil Typ 11540 Serie PRV25i Edelstahl reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,6 bar PN25 DN15

  • ERIKS:14531710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Serie ADCA PRV25i umfasst einen direkt wirkenden Druckminderer mit einem Siebelement. Aufgrund der Konstruktion des Innenteils hält diese Serie hohen Belastungen stand. Durch die spezielle Konstruktion des Einstellknopfs kann dieser sich selbst sichern, sodass das Reduzierstück immer auf dem eingestellten Wert bleibt.

Verminderte Druckbereiche.
  • 0,14 - 1,70 bar: Gelbe Feder.
  • 1,40 - 4,00 bar: Grüne Feder.
  • 3,50 - 8,60 bar: Rote Feder.
Wenn sich die Druckbereiche überlappen, wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erzielt.
Zur Liste hinzufügen

1.235,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.444,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
PRV25i
Typ
11540
Ausführung
Direkt wirkend
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN15
Anschlussnorm
EN 1092-1
KVS-Wert
1.7 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 3.5 bis 8.6 bar
Max. Fülldruck
17 bar
Max. Ausgangsdruck
8.6 bar
Min. Ausgangsdruck
0.14 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
25 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
210 °C
Einstellverhältnis
10:1
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Material Einstellknopf
PA
Material Sitz
Edelstahl 316 (1.4401)
Federtyp
Rot
Material Feder
Edelstahl 302 (1.4300)
Material Filterelement
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss
1/4" BSP Innengewinde (optional)
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN15
B
68.5 mm
C
141 mm
D
150 mm
d1
1/4" (optional)
F
74 mm
Gewicht
4.4 kg