964,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.127,88 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | PRV25i |
Typ | 11539 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSP |
Nennweite | DN20 |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
KVS-Wert | 2.6 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.14 bis 1.7 bar |
Max. Fülldruck | 17 bar |
Max. Ausgangsdruck | 8.6 bar |
Min. Ausgangsdruck | 0.14 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 25 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 210 °C |
Einstellverhältnis | 10:1 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Material Einstellknopf | PA |
Material Sitz | Edelstahl 316 (1.4401) |
Federtyp | Gelb |
Material Feder | Edelstahl 302 (1.4300) |
Material Filterelement | Edelstahl 304 (1.4301) |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Manometeranschluss | 1/4" BSP Innengewinde (optional) |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 3/4" BSP |
A | 96 mm |
B | 68.5 mm |
C | 145 mm |
d1 | 1/4" (optional) |
F | 74 mm |
Gewicht | 3 kg |