2.373,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.776,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | PRV57 |
Typ | 5915 |
Ausführung | Indirekt wirkend |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 3.5 bis 8.5 bar |
Max. Fülldruck | 28 bar |
Max. Ausgangsdruck | 17 bar |
Min. Ausgangsdruck | 0.35 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Einstellverhältnis | 10:1 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Einstellknopf | Kunststoff |
Material Sitz | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material O-Ring | FPM |
Material Membran | Edelstahl 301 (1.4310) |
Federtyp | Rot |
Material Feder | Stahl |
Oberteil | Standard |
Material Federkappe | Edelstahl (1.4308) |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Entleerungsanschluss | 1/2" BSP binnendraad (optioneel) |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | DN25 |
A | 160 mm |
B | 88 mm |
C | 294 mm |
ØD | 115 mm |
E | 120 mm |
Gewicht | 17 kg |