Eriks
ADCA

ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 DN15

  • ERIKS:14531364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ADCA-Serie PRV57 ist ein indirekt wirkendes Druckreduzierventil (vorgesteuert), entworfen um selbst bei schwankendem Eingangsdruck oder Durchfluss eine zuverlässige und präzise Regelung zu erreichen.
Entwickelt für den industriellen Einsatz in Druckreduzierstationen, hat dieser Regler eine robuste Konstruktion und ist mit einem Ventil aus gehärtetem Edelstahl und einer externen Kolben- und Spindelführung ausgestattet.
Er ist für den Einsatz mit Druckluft, Dampf, Stickstoff und Gasen, die die Konstruktion nicht angreifen, geeignet, mit der Ausnahme von Sauerstoff. Der Einsatz für Anwendungen mit anderen Gasen ist auf Anfrage möglich. Die ADCA-Serie PRV57 kann auch in Situationen angewendet werden, bei denen so genannte "Dead-End"-Bedingungen bestehen oder auftreten können.
Zur Liste hinzufügen

1.986,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.323,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
PRV57
Typ
5915
Ausführung
Indirekt wirkend
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN15
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 0.07 bis 0.5 bar
Max. Fülldruck
28 bar
Max. Ausgangsdruck
17 bar
Min. Ausgangsdruck
0.35 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Einstellverhältnis
10:1
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Einstellknopf
Kunststoff
Material Sitz
Edelstahl 316 (1.4401)
Material O-Ring
FPM
Material Membran
Edelstahl 301 (1.4310)
Federtyp
Grün
Material Feder
Stahl
Oberteil
Chapeau basse pression
Material Federkappe
Edelstahl (1.4308)
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Entleerungsanschluss
1/2" BSP binnendraad (optioneel)
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN15
A
150 mm
B
88 mm
C
294 mm
ØD
95 mm
E
195 mm
Gewicht
10.5 kg