1.852,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.166,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | MX20 |
Typ | 1898 |
Material Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4408) |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 3/4" BSP |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Betriebsdruck | 2.5 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Minimum Durchfluss | 1750 l/h heet water 40 °C bij 2,5 bar stoomdruk |
Maximum Durchfluss | 5900 l/h heet water 40 °C bij 10 bar stoomdruk |
Wassertemperaturregelung | von 40 bis 90 °C |
Montageart | Wandhalter |
Montagerichtung | Vertikal |
A | 134 mm |
B | 220 mm |
C | 116 mm |
D | 57.5 mm |
E | 337 mm |
Gewicht | 7 kg |