Eriks
ADCA

ADCA Bimetall Kondensatableiter Typ 8999 Serie UBS20 Edelstahl maximaler Betriebsdruck 17 bar M10 Bolzenanschluss UCX und UTS4U

  • ERIKS:14534278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ADCA Serie UBS20 ist ein wartungsfreier Bimetall-Kondensatableiter aus Stahl, der sich als Dampftracer und Tankschlange u.a. in der petrochemischen Industrie eignet, wo eine starke Unterkühlung des Kondensats keine Schäden verursachen kann.
Mit dem universellen 'Swivel Connector' ist dieser Bimetall-Kondensatableiter schnell austauschbar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
UBS20
Typ
8999
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Anschluss
Losflansch
Material Flansch
Edelstahl 316 (1.4401)
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
39,9 bar bei -10 zu 50 °C bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C bei 23,1 bar °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
17 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Oberteil
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Sitz
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Beliebig
A
89 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
44 mm
Gewicht
1.3 kg