Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | UBS20 |
Typ | 8999 |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Anschluss | Losflansch |
Material Flansch | Edelstahl 316 (1.4401) |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 39,9 bar bei -10 zu 50 °C bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C bei 23,1 bar °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 17 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Oberteil | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Sitz | Edelstahl 304 (1.4301) |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Beliebig |
A | 89 mm |
B | 35 mm |
C | 67 mm |
D | 44 mm |
Gewicht | 1.3 kg |