Eriks
ADCA

ADCA Bimetall Kondensatableiter Typ 2979 Serie BM32 Stahl maximaler Betriebsdruck 32 bar DN25 PN40

  • ERIKS:14532285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bimetall-Kondensatableiter aus Stahl, geeignet für Dampfbegleitheizungen und Tankspulen unter anderem in der petrochemischen Industrie, wo eine ordnungsgemäße Unterkühlung des Kondensats keine Schäden verursachen kann.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
BM32
Typ
2979
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN 1092-1
Anschluss Größe
DN25
Druckstufe Artikel
PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bei 50 °C bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C bei 27,6 barg °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
32 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Oberteil
Stahl (1.0460)
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Beliebig
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Einbaulänge
160 mm
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN25
A
95 mm
B
65 mm
C
95 mm
D
90 mm
E
160 mm
Gewicht
4.9 kg