Eriks
ADCA

ADCA Bimetall Kondensatableiter Typ 2977 Serie BM32 Stahl maximaler Betriebsdruck 32 bar 1.1/2" BSP

  • ERIKS:14532261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bimetall-Kondensatableiter aus Stahl, geeignet für Dampfbegleitheizungen und Tankspulen unter anderem in der petrochemischen Industrie, wo eine ordnungsgemäße Unterkühlung des Kondensats keine Schäden verursachen kann.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
BM32
Typ
2977
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0432
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
1.1/2" BSP
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bei 50 °C bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C bei 27,6 barg °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
32 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Oberteil
Stahl ASTM A105 (1.0432)
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Beliebig
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Einbaulänge
160 mm
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. I
Maß
1.1/2"
A
160 mm
C
132 mm
D
115 mm
Gewicht
7.2 kg