Eriks
ADCA

ADCA Bimetall Kondensatableiter Typ 2976 Serie BM20 Stahl maximaler Betriebsdruck 17 bar DN20 PN40

  • ERIKS:13496492
Image 1
Bimetall-Kondensatableiter aus Stahl, geeignet für Dampfbegleitheizungen und Tankspulen unter anderem in der petrochemischen Industrie, wo eine ordnungsgemäße Unterkühlung des Kondensats keine Schäden verursachen kann.
Zur Liste hinzufügen

360,40 €/ Stückexkl. MwSt

421,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
BM20
Typ
2976
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN 1092-1
Anschluss Größe
DN20
Druckstufe Artikel
PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bei 50 °C bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C bei 27,6 barg °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
32 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Oberteil
Stahl (1.0460)
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Beliebig
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Einbaulänge
150 mm
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN20
A
95 mm
B
59 mm
C
95 mm
D
65 mm
E
150 mm
Gewicht
3.9 kg