Eriks
ADCA

ADCA Bimetall Kondensatableiter Typ 2975 Serie BM20 Stahl maximaler Betriebsdruck 17 bar 1" NPT

  • ERIKS:14539828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bimetall-Kondensatableiter aus Stahl, geeignet für Dampfbegleitheizungen und Tankspulen unter anderem in der petrochemischen Industrie, wo eine ordnungsgemäße Unterkühlung des Kondensats keine Schäden verursachen kann.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
BM20
Typ
2975
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ASME B1.20.1
Anschluss Größe
1" NPT
Druckstufe Artikel
PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bei 50 °C bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
300 °C bei 27,6 barg °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
17 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Oberteil
Stahl (1.0460)
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Beliebig
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
1"
A
95 mm
B
65 mm
C
95 mm
D
65 mm
Gewicht
1.8 kg