Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | BM20 |
Typ | 2975 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 1" BSP |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar bei 50 °C bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C bei 27,6 barg °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 17 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Oberteil | Stahl (1.0460) |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Filter | Edelstahl 304 (1.4301) |
Montagerichtung | Beliebig |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Einbaulänge | 95 mm |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 1" |
A | 95 mm |
B | 65 mm |
C | 95 mm |
D | 65 mm |
Gewicht | 1.8 kg |