Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | CTS4UD |
Typ | 8977 |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Anschluss Größe | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 230 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 17.5 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 230 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -10 bis 230 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Nein |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4308 |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Sitz | PTFE/GR |
Material Filter | Edelstahl 304 (1.4301) |
Montagerichtung | Horizontal und vertikal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | DN20 |
A | 453 mm |
C | 68 mm |
D | 91 mm |
E | 39 mm |
Gewicht | 6.2 kg |