Eriks
ADCA

ADCA Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl PN40 1/2" BSP

  • ERIKS:14534248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Adca-Serie CTS4UD wurde als komplette und kompakte dreifach-Entwässerungsstation für den Einsatz in Dampfsystemen entwickelt, in denen ein vereinfachtes und wirtschaftliches Wartungsprogramm gewünscht wird. Sie wurde entwickelt, um traditionelle Mehrkomponentenstationen zu ersetzen und ist mit zwei Einlass- und einem Auslassventil, einem integrierten Filter und einem Rückschlagventil ausgestattet. Typische Anwendungen sind der Einsatz als Tropfenfänger in Dampfleitungen, Begleitheizungen, SKIDs und kleinen Prozessanlagen. Ausfallzeiten und Kosten werden durch die einfache Inline-Wartung dieser Entwässerungsstation reduziert. Dank der um 360° drehbaren Zweibolzen-Flanschverbindung kann der Kondensatableiter innerhalb von Minuten ausgetauscht werden, ohne die Leitungsführung zu stören. Die CTS4UD-Entwässerungsstation passt zu allen Kondensatableitern, die mit einem universellen UCX-Schwenkanschluss ausgestattet sind.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
CTS4UD
Typ
8977
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
230 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
17.5 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
230 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 230 °C
Mit automatischem Entlüfter
Nein
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4308
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Sitz
PTFE/GR
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Horizontal und vertikal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
1/2"
A
389 mm
B
415 mm
C
68 mm
D
91 mm
E
39 mm
Gewicht
4 kg