Eriks
ACTION

ACTION Kraftsteckschlüssel 1" 6-kant 24mm

  • ERIKS:23060826
  • Hersteller:DO4010-0-024
Image 1
Kraftnuss 1" x 24 L=58mm
Zur Liste hinzufügen

22,89 €/ Stückexkl. MwSt

26,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ACTION
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
54 mm
Länge
60 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein