327,50 €/ Stückexkl. MwSt
383,18 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ACS |
Serie | SHM300 |
Typ | 8383 |
Ausführung | Schwinggabelschalter |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Länge des Vorkommens | 38 mm |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Sensor Qualitätsklasse | 1.4435 |
Material elektrisches Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Versorgungsspannung | 19 - 253V AC |
Schaltleistung | 253V AC / 250 mA |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Zeitverzögerung | 1 Sekunde trocken-bis-nass oder nass-bis-trocken s |
Ausgangsart | Direkt Belastung |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Mediumtemperatur | von -40 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 70 °C |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 700 kg/m³ |
Max. Viskosität | 10000 mm²/s |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |