Eriks
ACS

ACS Niveausensor S50-FT Fig. 8352

  • ERIKS:12972836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.065,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.247,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ACS
Typ
8373
Ausführung
Hydrostatische Niveautransmitter
Messmethode
Druck
Messbereich
von 0 bis 4000
Messeinheit
mm
Max. Druck
6 bar
Relative Messgenauigkeit
0.25 %
Prozessanschluss
Kabelspannklemme
Material Membran
Keramik
Material elektrisches Gehäuse
POM
Material Nassteil-Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Kabel
Polyamid/Polyethylen PA/PE
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Versorgungsspannung
11 - 45V DC
Elektrischer Anschluss
Anschlusskasten
Kabellänge
4 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 70 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein